Raktári kocsi 2 rakodófelülettel 2742

Cikkszám: 919820 2742
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 2742
Magasság 1 040 mm
Szélesség 1 135 mm
Mélység 611 mm
Rakodófelület szélessége 1 000 mm
Rakodófelület mélysége 600 mm
Rakodófelület magassága alul 200 mm
Rakodófelület magassága felül 820 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 125 mm
Felső rakodófelület teherbírása 80 kg
Maximális teherbírás 300 kg
Kerék anyaga TPE
Súly 36 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919820 2742
EAN / GTIN 4017976021300
Gyártó száma 2742

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső, bükkfa mintás rétegelt falemez polcok szögvas keretben, körbefutó 12 mm magas legurulásgátló perem.
2 fix és 2 kormányozható kerék ⌀ 125 mm (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz