Összecsukható kocsi, Típus: KW1

Cikkszám: 919810 KW1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus KW1
Magasság összecsukva 285 mm
Szélesség összecsukva 815 mm
Mélység összecsukva 470 mm
Rakodófelület szélessége 720 mm
Rakodófelület mélysége 450 mm
Rakodófelület magassága 205 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 125 mm
Maximális teherbírás 250 kg
Kerék anyaga TPE
Súly 15 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Összecsukható kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919810 KW1
EAN / GTIN 4017976011325
Gyártó száma 1132

Leírás

Kivitel:

Acélcső keret lehajtható tolókengyellel, 2 fix- és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel).
Falemez plató. TPE kerekek, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz