Uvex i-works Amber SV ExC Száras szemüveg.

Cikkszám: 9194365
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
    Termék fajtája Védőszemüveg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9194365
    EAN / GTIN 4031101598789
    Gyártó száma 9194365
    L-szám L01660 158

    Leírás

    Leírás:

    • Termék típusa: védőszemüveg
    • Termék neve: uvex i-works
    • Termék típusa: szemüveg
    • Jelzés a kereten: W 166 FT CE
    • Jelzés a lencsén: 2C-1,2
    • Lencse színárnyalat: sárga
    • A lencse színárnyalatának tulajdonságai: kontrasztfokozó
    • A lencse színe (szűrője): sárga
    • Átlátszóság: 88%
    • A keret anyaga: Műanyag
    • További lencseazonosítás: W 1 FT KN CE
    • UV védelem: UV400
    • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz