Uvex i-works színtelen SV EXC száras szemüveg

Cikkszám: 9194171
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9194171
EAN / GTIN 4031101598772
Gyártó száma 9194171
L-szám L01660 15

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex i-works
  • Termék típusa: szemüveg
  • Jelölés a kereten: W 166 FT CE
  • Jelölés a lencsén: 2C-1,2
  • Lencse színárnyalat: színtelen
  • A lencse színének tulajdonságai: nincs különleges tulajdonsága
  • A lencse színe (szűrője): színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • A keret anyaga: Műanyag
  • További lencse jelölés: W 1 FT KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz