Uvex sportstyle színtelen SV EXC száras szemüveg

Cikkszám: 9193265
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9193265
EAN / GTIN 4031101668314
Gyártó száma 9193265
L-szám L01660 179

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex sportstyle
  • Termék típusa: szemüveg
  • Keret jelölése: W 166 FT CE
  • Lencse jelölése: 2C-1,2
  • Lencse színezése: színtelen
  • Lencse színezésének tulajdonságai: nincs különleges tulajdonsága
  • Lencse színe (szűrője): színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • Keret anyaga: Műanyag
  • További lencse jelölés: W 1 FT KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz