uvex sportstyle CBR23 SV Ex. 9193223

Cikkszám: 9193223
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
Cikkszám 9193223
EAN / GTIN 4031101963334
Gyártó száma 9193223
L-szám L01660 1360

Leírás

Leírás:

Így megy ma a szemvédelem. A uvex sportstyle az innovatív szemüvegek új generációját jelenti: A letisztult, sportos dizájn a legmagasabb szintű funkcionalitással és biztonsággal párosul – mindenki szereti ezt a könnyű viseletet! A uvex CBR23 színárnyalat kontrasztjavító hatással rendelkezik (C = kontraszt), csökkenti a kék fényt (B = kék fénycsökkentés), és nyugodt látást biztosít (R = Relax) az optimális vakítás elleni védelem-vel kombinálva 23%-os áteresztés mellett.

Jellemző:

  • További jelölés lemez: W 1 FT KN CE
  • jelölés támogatás: W 166 FT CE
  • Áteresztés: 23%

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz