Száras szemüveg uvex pheos s ezüst tükör 53%

Cikkszám: 9192891
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
    Termék fajtája Védőszemüveg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9192891
    EAN / GTIN 4031101503905
    Gyártó száma 9192891
    L-szám L01660 365

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: védőszemüveg
    • Termék neve: uvex pheos s
    • Termék típusa: szemüvegkeretes szemüveg
    • lencse jelölése: W 166 FT CE
    • lencse előszámának jelölése: 5-1,7
    • lencse színezése: ezüst tükör 53%
    • lencse színezésének tulajdonságai: jel színérzékelés
    • lencse színe (szűrő): szürke
    • fényáteresztő képesség: 53%
    • keret anyaga: nem alkalmazható
    • lencse további jelölése: W 1 FTN CE
    • UV védelem: UV400
    • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz