Uvex pheos s szürke 23% SV ExC Száras szemüveg

Cikkszám: 9192745
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9192745
EAN / GTIN 4031101503868
Gyártó száma 9192745
L-szám L01660 414

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex pheos s
  • Termék típusa: szemüveg
  • Jelölés a kereten: W 166 FT CE
  • Jelölés a lencsén: 5-2,5
  • Lencse színárnyalat: szürke 23%
  • A lencse színárnyalatának tulajdonságai: Jel színfelismerés
  • A lencse színe (szűrője): szürke
  • Átlátszóság: 23%
  • A keret anyaga: nem alkalmazható
  • A lencse további jelölése: W 1 FT KN CE
  • UV-védelem: UV400
  • lencse anyaga: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz