Uvex pheos szürke 23% SV külső

Cikkszám: 9192281
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9192281
EAN / GTIN 4031101537030
Gyártó száma 9192281
L-szám L01660 120

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex pheos
  • Termék típusa: szemüveg
  • Jelölés a kereten: W 166 FT CE
  • Jelölés a lencsén: 5-2,5
  • Lencse színárnyalat: szürke 23%
  • A lencse színárnyalatának tulajdonságai: Jelző színfelismerés
  • A lencse színe (szűrője): szürke
  • Átlátszóság: 23%
  • A keret anyaga: nem alkalmazható
  • A lencse további jelölése: W 1 FT KN CE
  • UV-védelem: UV400
  • lencse anyaga: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz