Uvex pheos színtelen SV EXC száras szemüveg

Cikkszám: 9192215
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9192215
EAN / GTIN 4031101493923
Gyártó száma 9192215
L-szám ZP5609 9192215

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex pheos
  • Termék típusa: szemüveg
  • Jelölés test: W 166 FT CE
  • Jelölés előtag lencse: 2C-1,2
  • Lencse árnyalat: színtelen
  • Tulajdonságok lencse árnyalat: nincs különleges tulajdonsága
  • Szín (szűrő) lencse: színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • Anyagkeret: nem alkalmazható
  • További jelölés lencse: W 1 FT KN CE
  • UV-védelem: UV400
  • lencse anyaga: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz