Billenőhosszabbító

Cikkszám: 919-5
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919-5
EAN / GTIN 4000896046461
Gyártó száma 919-5
L-szám L60140 859

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Csavaros csatlakozások működtetése szűk helyeken és a zavaró élek megkerülése
  • Gömb alakú, kúpos külső négyzet
  • Elforgatási szög mindkét oldal után 12,5°
  • Az aljzat ütközőbe illesztésével a forgó toldat merev toldatként is használható
  • Golyós zárral
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 123 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,18 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz