Hosszabbító ∙ védőszigeteléssel

Cikkszám: 918KV-10
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918KV-10
EAN / GTIN 4000896232208
Gyártó száma 918KV-10
L-szám L60140 5683

Leírás

Leírás:

  • Golyós zárral
  • Felület: Védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 264 mm
  • Védőszigetelés 1000V mm-ig.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz