Merevítő, Hasznos szélességhez: 920mm

Cikkszám: 918603 920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
920
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos szélességhez (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség 920 mm
Beépítési magasság 240 mm
Kiegészítő akasztókhoz előkészített helyek száma 12
Típushoz 1000
Felhasználási terület MH-CNC szerszámkocsik
Súly 2,5 kg
Termék fajtája Kereszttartó / merevítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918603 920
EAN / GTIN 4062406098087
Gyártó száma 918603 920

Leírás

Kivitel:

Robusztus acélcsőből.

Alkalmazható:

A 918601 sz. 12 méretű hevederkocsiba és a 918590 sz. anyagszállító kocsiba való becsavarozáshoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz