Rakodópolc, 610 mm mély 920 mm

Cikkszám: 918592 920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
920
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos szélességhez (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 20
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1 mm
    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 20 kg
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 100 mm
    Hasznos szélesség 920 mm
    Hasznos mélység 610 mm
    Munkaállomás keret szélességhez 1 000 mm
    Felhasználási terület Anyagszállító kocsik
    Súly 9 kg
    Termék fajtája Tárolópolc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 918592 920
    EAN / GTIN 4062406098049
    Gyártó száma 918592 920

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus acéllemezből. Az anyagszállító kocsi 100 mm-es osztásban állítható, 20°-os dőlés lehetséges.

    Alkalmazható:

    918590 sz. anyagszállító kocsihoz.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz