Perforált lemez fal szerelőkocsihoz, Típus: TB3

Cikkszám: 918585 TB3
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Típus TB3
Magasság 385 mm
Szélesség 1 050 mm
Perforált fal kivitele Kétoldalas
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918585 TB3
EAN / GTIN 4045197718211
Gyártó száma 918585 TB3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, a GARANT szerszámkocsiba való akasztáshoz. A szerelőkocsi összesen maximum 4 perforált lemez fallal szerelhető fel (oldalanként 2).
Perforált falak □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban perforált lemez falhoz való tartozékok, valamint Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez.

Alkalmazható:

918583 sz.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz