{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítás osztása | 50 mm | |
Típus | TB3/90 | |
Magasság | 1 200 mm | |
Szélesség | 1 225 mm | |
Mélység | 710 mm | |
Hasznos magasság | 900 mm | |
Hasznos szélesség | 1 000 mm | |
Hasznos mélység | 700 mm | |
Beakasztási osztás | 50 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Nyitott tárolódobozok száma | 90 | |
Maximális teherbírás | 250 kg | |
Súly | 27,2 kg | |
Termék fajtája | Anyagszállító kocsik |
Cikkszám | 918583 TB3/90 | |
EAN / GTIN | 4045197684165 | |
Gyártó száma | 918583 TB3/90 |