Euronorm láda fogantyús kocsi TNB1

Cikkszám: 918558 TNB1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 910 mm
Szélesség 790 mm
Mélység 400 mm
Felfekvő keret magassága 180 mm
Kerék ⌀ 125 mm
Kerekek anyaga Nyom nélküli poliuretán futófelület
Maximális teherbírás 250 kg
Súly 9,6 kg
Termék fajtája Fogantyús kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918558 TNB1
EAN / GTIN 4045197801746

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet. Markolat Haptoprene betéttel és ütésálló polipropilénnel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Alkalmazható:

963378, 963379, 963380 sz. NB10 – NB80 méretű Euronorm ládához.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek