{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | TA94 | |
Magasságállítási tartomány | 760 mm - 1 080 mm | |
Szélesség | 1 220 mm | |
Mélység | 609 mm | |
Rakodófelület szélessége | 1 040 mm | |
Rakodófelület mélysége | 600 mm | |
Rakodófelület magassága alul | 270 mm | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Felső rakodófelület teherbírása | 200 kg | |
Maximális teherbírás | 400 kg | |
Súly | 88,2 kg | |
Termék fajtája | Raktári kocsik |
Cikkszám | 918557 TA94 | |
EAN / GTIN | 4045197885326 | |
Gyártó száma | 918557 TA94 |