Raktári kocsi állítható magasságú rakodófelülettel TA9 TA92

Cikkszám: 918557 TA92
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus TA92
    Magasságállítási tartomány 680 mm - 970 mm
    Szélesség 1 040 mm
    Mélység 509 mm
    Rakodófelület szélessége 890 mm
    Rakodófelület mélysége 500 mm
    Rakodófelület magassága alul 195 mm
    Kerék ⌀ 125 mm
    Felső rakodófelület teherbírása 200 kg
    Maximális teherbírás 250 kg
    Súly 67,6 kg
    Termék fajtája Raktári kocsik

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 918557 TA92
    EAN / GTIN 4045197885319
    Gyártó száma 918557 TA92

    Leírás

    Kivitel:

    Hegesztett acélszerkezet, rétegelt falemez plató antracit színű, karcálló felülettel. Manuális magasságállítás kézi hajtókarral. A rakodófelületet ennek során 4 mechanikus orsós emelőoszlop mozgatja felfelé és lefelé. Ütésálló polipropilénből készült markolat Haptoprene betéttel, mely a kézi hajtókar működtetéséhez felfelé kihajtható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

    Szín:

    Ezüst és antracit porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    Biztonsági okokból kifolyólag perforált lemezű fal beszerelése nem lehetséges.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz