{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | TL92 | |
Magasság | 875 mm | |
Szélesség | 1 040 mm | |
Mélység | 509 mm | |
Rakodófelület szélessége | 850 mm | |
Rakodófelület mélysége | 500 mm | |
Rakodófelület magassága alul | 195 mm | |
Rakodófelület magassága felül | 850 mm | |
Tálcamagasság | 37 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Felső rakodófelület teherbírása | 200 kg | |
Maximális teherbírás | 250 kg | |
Kerék anyaga | Poliuretán futófelület | |
Súly | 34 kg | |
Termék fajtája | Raktári kocsik |
Cikkszám | 918554 TL92 | |
EAN / GTIN | 4045197967657 | |
Gyártó száma | 918554 TL92 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |