{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | T98 | |
Magasság | 925 mm | |
Szélesség | 1 390 mm | |
Mélység | 809 mm | |
Rakodófelület szélessége | 1 200 mm | |
Rakodófelület mélysége | 800 mm | |
Rakodófelület magassága alul | 270 mm | |
Rakodófelület magassága felül | 925 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Felső rakodófelület teherbírása | 200 kg | |
Maximális teherbírás | 500 kg | |
Kerék anyaga | Poliuretán futófelület | |
Súly | 64 kg | |
Szabvány | EN 1757-3 | |
Termék fajtája | Raktári kocsik |
Cikkszám | 918550 T98 | |
EAN / GTIN | 4045197612151 | |
Gyártó száma | 918550 T98 |