Szállítókocsi T1 T14

Cikkszám: 918500 T14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus T14
    Magasság 1 019 mm
    Szélesség 813 mm
    Mélység 459 mm
    Rakodófelület szélessége 609 mm
    Rakodófelület mélysége 459 mm
    Rakodófelület magassága alul 195 mm
    Rakodófelület magassága felül 853 mm
    Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
    Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
    Kerék ⌀ 125 mm
    Teherbírás 200 kg
    Kerék anyaga Poliuretán futófelület
    Súly 27 kg
    Szabvány EN 1757-3
    Termék fajtája Szállítókocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 918500 T14
    EAN / GTIN 4045197612014
    Gyártó száma 918500 T14

    Leírás

    Kivitel:

    Hegesztett acélszerkezet, rétegelt falemez plató antracit színű, karcálló felülettel.
    Markolat Haptoprene betéttel és ütésálló polipropilénnel.
    2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

    Szabvány:

    EN 1757-3

    Opcionális tartozék:

    918580 sz. SP1 méretű perforált fal. Nem tartozék.

    Szín:

    Ezüst porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz