uvex i-5 CBR23 SV külső 9183223

Cikkszám: 9183223
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
Cikkszám 9183223
EAN / GTIN 4031101963433
Gyártó száma 9183223
L-szám L01660 1256

Leírás

Leírás:

Maximális biztonság az innovatív, modern kialakításnak köszönhetően: Az X-tended szemhéjpúderével és oldalterével a uvex i-5 különösen védi a szemet, különösen a Megbízható-t - minden helyzetben. A jól átgondolt funkciók még hosszú távú használat során is kiváló kényelmet biztosítanak. A uvex CBR23 színárnyalat kontrasztjavító hatással rendelkezik (C = kontraszt), csökkenti a kék fényt (B = kék fénycsökkentés), és nyugodt látást biztosít (R = Relax) az optimális vakítás elleni védelem-vel kombinálva 23%-os áteresztés mellett.

Jellemző:

  • További jelölés lemez: W 1 FT KN CE
  • jelölés támogatás: W 166 FT CE
  • Áteresztés: 23%

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz