Uvex super fit színtelen SV EXC száras szemüveg

Cikkszám: 9178315
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9178315
EAN / GTIN 4031101471969
Gyártó száma 9178315
L-szám L01660 500

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex super fit
  • Termék típusa: szemüveg
  • Jelölés Test: W 166 FT CE
  • Jelölés Prefix Lencse: 2C-1,2
  • Lencse színárnyalat: színtelen
  • Tulajdonságok Lencse színárnyalat: nincs különleges tulajdonsága
  • Szín (szűrő) lencse: színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • Anyag Keret: Műanyag
  • További lencse jelölés: W 1 FT KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz