Uvex szuper g színtelen SV SAP száras szemüveg.

Cikkszám: 9172085
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9172085
EAN / GTIN 4031101359694
Gyártó száma 9172085
L-szám L01660 653

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex super g
  • Termék típusa: szemüveg
  • Jelölés test: W 166 FT CE
  • Jelölés előtag lencse: 2C-1,2
  • Lencse árnyalat: színtelen
  • Tulajdonságok lencse árnyalat: nincs különleges tulajdonság
  • Szín (szűrő) lencse: színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • Anyagkeret: Műanyag
  • További lencse jelölés: W 1 FT CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz