Hosszabbító

Cikkszám: 917-5
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 917-5
EAN / GTIN 4000896046386
Gyártó száma 917-5
L-szám L60140 302

Leírás

Leírás:

  • Golyós zárral
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 123 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,19 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz