Cserekészlet, váltókar

Cikkszám: 916SP/6
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 916SP/6
EAN / GTIN 4000896144624
Gyártó száma 916SP/6
L-szám L60140 524

Leírás

Leírás:

  • Tartalék alkatrész készlet váltókar 12,5 =1/2mm külső négyszög, amely a következőkből áll:
    Váltókar ∙ 2 csavar ∙ golyó és nyomórugó és rögzítőelem
    a váltó racsnis HAZET 916S ∙ 916SP ∙ 916GK ∙ 916LG ∙ 916L ∙ 916GL ∙ 916TH és a sugárhúzó eszköz 1774-1
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
  • Kézi működtetéshez

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz