Csere készlet, racsnis kerék

Cikkszám: 916S/7
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 916S/7
EAN / GTIN 4000896046300
Gyártó száma 916S/7
L-szám L60140 710

Leírás

Leírás:

  • Tartalék alkatrész készlet racsnis kerék biztonsági zárral 12,5 =1/2″ külső négyszög, amely a következőkből áll:
    Sebességváltó kar ∙ 2 csavar ∙ golyó ∙ kompressziós rugó ∙ racsnis kerék biztonsági zárral ∙ rögzítőelem
    a racsnis HAZET 916S cseréjéhez és a racsnis 916SP ∙ 916GK ∙ 916L ∙ 916TH cseréjéhez
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.
  • Kézi működtetéshez

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz