Műanyag fogantyú

Cikkszám: 916KG-04
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 916KG-04
EAN / GTIN 4000896046249
Gyártó száma 916KG-04
L-szám L60140 3760

Leírás

Leírás:

  • Műanyag fogantyú
    HAZET 771A-13/16 ∙ 771-17 ∙ 771-19 ∙ 771-21 ∙ 772
    914-15 ∙ 914-18 ∙ 916GK
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.
  • Kézi működtetéshez

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz