Műanyag fogantyú

Cikkszám: 916KG-02
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 916KG-02
    EAN / GTIN 4000896046225
    Gyártó száma 916KG-02
    L-szám L60140 2113

    Leírás

    Leírás:

    • Műanyag fogantyú
      HAZET 916F ∙ 916SP ∙ 2574 ∙ 2574-1
    • Németországban készült
    • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.
    • Kézi működtetéshez

    A

    nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
    Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz