Tartalékalkatrész-készlet racsnis kerék biztonsági zárral

Cikkszám: 916HPS/10
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 916HPS/10
    EAN / GTIN 4000896241255
    Gyártó száma 916HPS/10
    L-szám L60140 5465

    Leírás

    Leírás:

    • Tartalék alkatrész készlet racsnis kerék biztonsági zárral 12 =1/2$ külső négyzet, amely a következőkből áll:
      Összeszerelő szerszám ∙ racsnis kerék biztonsági zárral ∙ biztosítógyűrű ∙ fedőlemez ∙ kapcsolókar ∙ rugós hüvely ∙ golyó ∙ kompressziós rugó ∙ rögzítőelem ∙ zsír
      916HPS reverzibilis racsnis és HAZET 916HP ∙ 916HPL ∙ 916HPLg reverzibilis racsni átalakításához (csökkentés maximum 850 Nm csúcsterhelésre)
    • Kézi működtetéshez

    A

    nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
    Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz