HiPer finom fogazású megfordítható racsni

Cikkszám: 916HPS
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 916HPS
EAN / GTIN 4000896237258
Gyártó száma 916HPS
L-szám L60140 4997

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A kis működési szög (4°) lehetővé teszi a legszűkebb telepítési helyeken való használatot, pl. Motorok, gépészet, mezőgazdasági járművek és berendezések, megújuló energiák (nap, szélturbinák)
  • Rendkívül nagyobb teljesítmény, mint a hasonló méreKarosszéria szintező berendezések
  • Az átváltó kar reteszelő funkciója védelmet nyújt a véletlen kapcsolás ellen
  • Növelje az élettartamot a racsnis mechanizmus legújabb kenőanyagainak használatával
  • A szigorú gyártási Karosszéria szintezőrések védelmet nyújtanak a szennyeződés behatolása ellen
  • A HAZET belső minőségi szabványai a normálisnál jóval nagyobb rugalmasságot biztosítanak
  • Kiváló minőségű, könnyen tisztítható, korrózióálló
  • Integrált felfüggesztés a fogantyún
  • VPA által tesztelt statikus nyomaték a DIN 3122 szerint: 850 Nm
  • Gyorskioldású biztonsági reteszelés
  • A dugókulcs betétek kioldásbiztos zárása
  • A csatlakoztatott szerszám gyors kioldása a kioldógomb egyetlen kézzel történő megnyomásával
  • Fogak száma: 90 (működési szög 4°)
  • Golyós zárral
  • HAZET 2 komponensű fogantyú
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 275 mm
  • Kézi működtetéshez
  • Hiper - az eredeti
  • ″Made in Germany″ - Németországban készül
  • Statikus ÉS dinamikus – dupla precizitás a tökéletességben
  • Nagy folyamatos terhelés a hosszú élettartam érdekében
  • Ergonomikus kapcsolókar

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz