rátétszemüveg uvex super f OTG szürke 23% SV SAP.

Cikkszám: 9169586
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
Termék fajtája Rátétszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9169586
EAN / GTIN 4031101512419
Gyártó száma 9169586
L-szám L01660 425

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex super f OTG
  • Termék típusa: Overspecs
  • Jelölés test: W 166 FT CE
  • Jelölés előtag lencse: 5-2,5
  • Lencse színárnyalat: szürke 23%
  • Tulajdonságok lencse színárnyalat: jelzés színfelismerés
  • Szín (szűrő) lencse: szürke
  • Átlátszóság: 23%
  • Anyag keret: Műanyag
  • További lencseazonosítás: W 1 FT CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz