rátétszemüveg uvex super OTG színtelen SV SAP.

Cikkszám: 9169065
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Rátétszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9169065
EAN / GTIN 4031101417882
Gyártó száma 9169065
L-szám L01660 313
Gyártó Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex super OTG
  • Termék típusa: Overspecs
  • Jelölés test: W 166 F CE
  • Jelölés előtag lencse: 2C-1,2
  • Lencse árnyalat: színtelen
  • Tulajdonságok lencse árnyalat: nincs különleges tulajdonság
  • Szín (szűrő) lencse: színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • Anyagkeret: Műanyag
  • További lencse jelölés: W 1 FT CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz