Uvex astropec 2.0 szürke 14% SV ExC Száras szemüveg

Cikkszám: 9164387
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9164387
EAN / GTIN 4031101542843
Gyártó száma 9164387
L-szám L01660 123

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex astrospec 2.0
  • Termék típusa: szemüveg
  • Keret jelölése: W 166 FT CE
  • Lencse jelölése: 5-3,1
  • Lencse színárnyalat: szürke 14%
  • Lencse színárnyalatának tulajdonságai: Jel színfelismerés
  • Lencse színe (szűrője): szürke
  • Átlátszóság: 14%
  • Keret anyaga: Műanyag
  • További lencseazonosítás: W 1 FT KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz