rátétszemüveg uvex szürke hegesztő védelem 5 infradur

Cikkszám: 9161145
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hegesztő védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9161145
EAN / GTIN 4031101604152
Gyártó száma 9161145
L-szám L01660 393

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex 9161
  • Termék típusa: túlspecifikus
  • Lencse jelölése: W 166 F CE
  • Lencse jelölése: 5
  • Lencse színárnyalat: szürke hegesztési védelem 5
  • Lencse színárnyalatának tulajdonságai: tökéletes színérzékelés az uvex napvédő szűrők szerint/jel színfelismerés
  • Lencse színe (szűrő): szürke
  • Átlátszóság: 2%
  • Keret anyaga: Műanyag
  • További lencse jelölés: W 1 FT CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz