Uvex i-vo színtelen SV EXC száras szemüveg

Cikkszám: 9160275
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
    Termék fajtája Védőszemüveg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9160275
    EAN / GTIN 4031101256405
    Gyártó száma 9160275
    L-szám L01660 1199

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: védőszemüveg
    • Termék neve: uvex i-vo
    • Termék típusa: szemüveg
    • Jelölés test: W 166 FT CE
    • Jelölés előtag lencse: 2C-1,2
    • Lencse árnyalat: színtelen
    • Tulajdonságok lencse árnyalat: nincs különleges tulajdonsága
    • Szín (szűrő) lencse: színtelen
    • Átlátszóság: 91%
    • Anyagkeret: Műanyag
    • További lencse jelölés: W 1 FT KN CE
    • UV védelem: UV400
    • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz