Uvex i-vo szürke 23% SV SAP száras szemüveg.

Cikkszám: 9160076
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
    Termék fajtája Védőszemüveg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9160076
    EAN / GTIN 4031101256375
    Gyártó száma 9160076
    L-szám L01660 884

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: védőszemüveg
    • Termék neve: uvex i-vo
    • Termék típusa: szemüveg
    • Jelölés a kereten: W 166 FT CE
    • Jelölés a lencsén: 5-2,5
    • Lencse színárnyalat: szürke 23%
    • A lencse színárnyalatának tulajdonságai: jelzés színfelismerés
    • A lencse színe (szűrője): szürke
    • Átlátszóság: 23%
    • A keret anyaga: Műanyag
    • További lencseazonosítás: W 1 FT K CE
    • UV védelem: UV400
    • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz