Száras szemüveg uvex mercury színtelen SV SAP.

Cikkszám: 9155005
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
    Termék fajtája Védőszemüveg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9155005
    EAN / GTIN 4031101339405
    Gyártó száma 9155005
    L-szám L01660 164

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: védőszemüveg
    • Termék neve: uvex mercury
    • Terméktípus: szemüveg
    • Keret jelölése: W 166 F CE
    • Lencse jelölése: 2-1,2
    • Lencse színárnyalat: színtelen
    • Lencse színárnyalatának tulajdonságai: nincs különleges tulajdonsága
    • Lencse színe (szűrője): színtelen
    • Átlátszóság: 91%
    • Keret anyaga: Fém
    • További lencse jelölés: W 1 F K CE
    • UV védelem: UV400
    • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz