Beakasztható tárolótálca 285 mm széles, Tálcamagasság: 160mm

Cikkszám: 914932 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tálcamagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 285 mm
Mélység 120 mm
Tálcamagasság 160 mm
Felhasználási terület Műhelykocsi
Termék fajtája Beakasztható tárolótálca

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914932 160
EAN / GTIN 4045197894137
Gyártó száma 914932 160

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, ezüst porszórt bevonattal. A GARANT műhelykocsik perforált oldalfalaiba akasztható.

Alkalmazható:

470 és 500 mm mély műhelykocsikhoz, 2006. augusztustól.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz