Médiatartó, Magasság: 80mm

Cikkszám: 914915 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 80 mm
Szélesség 370 mm
Mélység 90 mm
Hasznos magasság 30 mm
Termék fajtája Kábelvezető

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914915 80
EAN / GTIN 4045197894069
Gyártó száma 914915 80
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, ezüst porszórt bevonattal. A perforált lemezfalba akasztható.

Alkalmazható:

Falhoz való perforált acéllemez □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz