Kábeltekercselő felcsévélő automatikával, Típus: DE

Cikkszám: 914890 DE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Műhelykocsi ToolCar; Guruló munkapad ToolTruck
Névleges feszültség 250 V
Magasság 80 mm
Szélesség 310 mm
Mélység 360 mm
Energiaellátás Vezetékes
Kábel anyaga Neoprén
Kábelhossz 5 m
Bemenet csatlakozó típus F; GST összeilleszthető rendszer
Termék fajtája Kábeltekercselő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914890 DE
EAN / GTIN 4045197894052
Gyártó száma 914890 DE

Leírás

Kivitel:

Stabil acéllemezből készült kábeltekercselő integrált hosszabbító kábellel önálló felszereléshez a műhelykocsi alá. Kihúzó és feltekercselő automatikával.
250 V, 10 A, váltakozó áram.
A következő LED-es lámpák csatlakoztathatóak a kábeltekercselőhöz: 914870, 914871, 914872, 914873 sz.

Felhasználás:

A mobil áramellátáshoz a műhelykocsinál és a guruló munkapadnál.

Alkalmazható:

914520, 914524 sz. ToolCar-hoz; 914540, 914550 sz. műhelykocsikhoz; 914590 sz. XL ToolCar-hoz; 914560, 914564, 914568, 914574, 914575 sz. ToolTruck-hoz.

Tartalom:

Kábeltekercselő 5,0 m hosszú neoprén kábellel, 2 földelt csatlakozó dugasz takarólappal a műhelykocsi oldalsó rekeszébe történő beépítéshez (Wieland dugasszal kapcsolódnak a kábeltekercselőhöz).

Figyelem:

Nem kombinálható a 914795 sz. kiegészítő fiókkal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz