Perforált lemezfal egyoldalas, ToolTruck-hoz 950 mm

Cikkszám: 914855 950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Sorozat ToolTruck
Magasság 950 mm
Perforált fal magassága 950 mm
Perforált fal szélessége 1 025 mm
Felhasználási terület Guruló munkapad
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914855 950
EAN / GTIN 4045197894014
Gyártó száma 914855 950

Leírás

Kivitel:

Tartóoszlop pár 25×25 mm acélcsőből perforált acéllemez fallal ( □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban), ezüst porszórt bevonattal.
Perforált fal, egyoldalas, másik oldal sima acéllemez fal.

Alkalmazható:

Tartalom:

Acéllemez perforált inkluzív tartóoszlop pár

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz