Hulpladevæg ensidet til værkstedsvogn 444 mm

Cikkszám: 914851 444
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Sorozat ToolCar
Magasság 444 mm
Perforált fal magassága 444 mm
Perforált fal szélessége 635 mm
Felhasználási terület Műhelykocsi
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914851 444
EAN / GTIN 4045197893949
Gyártó száma 914851 444

Leírás

Udførelse:

Søjlepar af stålrør 25×25 mm med stålpladehulvæg ( □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm), sølv-pulverlakeret.
Hulplade på den ene side, den anden side er en glat stålplade.

Passer til:

Leveringsomfang:

Stålpladehulvæg inklusive bæresøjle-par.

Letöltések és dokumentumok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban