Irattartó lap 1

Cikkszám: 914835 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Műhelykocsi ToolCar; Guruló munkapad ToolTruck
    Magasság 410 mm
    Szélesség 450 mm
    Felhasználási terület Műhelykocsi
    Termék fajtája Tárolópolc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 914835 1
    EAN / GTIN 4045197893888
    Gyártó száma 914835 1

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemezből, a dőlés fokozatmentesen beállítható, ezüst porszórt bevonattal. A műhelykocsi sarokoszlopaiba illeszthető.

    Alkalmazható:

    914520, 914524, 914540, 914550, 914590 sz. műhelykocsikhoz.
    914560, 914564, 914568, 914574, 914575 sz. gurítható munkapadokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz