Műhelykocsi 4 kihúzható rekesszel, Kihúzható rekeszek száma: 4

Cikkszám: 914700 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kihúzható rekeszek száma Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 15
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 75

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 15 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 75 %
Magasság 910 mm
Szélesség 660 mm
Mélység 380 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 295 mm
Kihúzható rekeszek száma 4
Kivitel redőnyökkel
Súly 31 kg
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914700 4
EAN / GTIN 4045197892324
Gyártó száma 914700 4

Leírás

Kivitel:

A műhelykocsi stabil acéllemez háza gumi betéttel rendelkezik. Felosztható kihúzható rekeszekkel. Tágas fenékrekesz nagyobb szerszámok tárolásához. Fém zsaluval és 40-es méretű lakattal zárható.
Görgős csapágyazású kerekekkel (két kormányzott kerékkel, ebből egy rögzítőfékkel, 2 fix kerékkel).

Tartalom:

Inkluzív fiókelválasztók. 6 db 295 mm elválasztó lap, 1 db 500 mm elválasztó lap.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal. RAL 7035 világosszürke RAL 7016 antracitszürkével kombinálva.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz