Guruló munkapad 5 fiókkal, mindkét oldalra kihúzható 5

Cikkszám: 914582 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 40
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 75
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×16
  • Hengerzár: Moduláris betét

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 75 %
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 20×16
Hengerzár Moduláris betét
Magasság 900 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 525 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 16
Fiókok száma 5
Súly 63,4 kg
Konfigurátorhoz szükséges igen
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914582 5
EAN / GTIN 4045197892317

Leírás

Kivitel:

A guruló munkapad stabil acéllemez háza két beépített tárolópolccal rendelkezik. Az oldalfal □ 9×9 mm, 37 mm osztásban perforált a tartozékok rögzítéséhez. A fiókok belső oldalai simák, a fiókok felosztásához mégis alkalmasak. A fiókok kioldása központi kioldó karral történik a markolatnál. A fiókok hengerzár segítségével központilag zárhatók. Görgős csapágyazású kerekekkel (2 rögzítőfékes kormányzott kerékkel, 2 fix kerékkel). A 25 mm vastag bambusz munkalap satu felszereléséhez alkalmas.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Tartalom:

Fiókrendezőkkel:
75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951510 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Figyelem:

A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.
További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál.
Hozzávaló fiókrendezők:
Hasított szegélylemezek 951560 sz. 75 méret; 125 méret és 200 méret;
Elválasztó lapok 951510 méret 75 méret; 125 méret és 200 méret;
Beilleszthető válaszfalak 951721951821 sz. 75 méret; 951731951821 sz. 125 méret és 951741951821 sz. 200 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek