Kivitel:
Műhelykocsi karcálló, csúszásgátló és különösen felületkímélő X-ABS felülettel. A felület egyszerűen kicserélhető más munkalapokra (pl. bambusz) vagy satuval szerelt bambusz munkalapra. Fiókok, mindkét oldalon kihúzhatóak.
Elhelyezés:
Fiók előlap magasság: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm
Tartalom:
Fiókrendezőkkel:
75 mm fiókonként 1 elválasztó lap,
951510 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap
951510 sz. 125 méret.
Szín:
Kétszínű porszórt bevonattal; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.
Figyelem:
Az opcionális
914791 sz. értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz nincs integrálva a műhelykocsi központi zárába, külön hengerzárral záródik.
A 200 mm magasságú fiókokhoz már a
951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a
951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a
951741 –
951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.
További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál.
Hozzávaló fiókrendezők:
Hasított szegélylemezek
951560 sz. 75 méret; 125 méret és 200 méret;
Elválasztó lapok
951510 méret 75 méret; 125 méret és 200 méret;
Beilleszthető válaszfalak
951721 –
951821 sz. 75 méret;
951731 –
951821 sz. 125 méret és
951741 –
951821 sz. 200 méret.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Für mobile Arbeiten vor Ort.
- Geeignet für den industriellen und privaten Gebrauch.
- Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
- Auszugsböden zur Aufnahme von L-BOXX® (Nur Art.-Nr. 914574, 914575).
- Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
- Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
- Schraubstöcke (Option) nur auf Bambus-Arbeitsplatte montieren. Montageanleitung des Schraubstocks beachten.
Sachwidriger Einsatz- Nicht auf Werkstattwagen oder Rollwerkbank stellen oder setzen. Keine Personen befördern.
- Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
- Werkstattwagen und Rollwerkbank keinen Stößen aussetzen.