{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 40 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 20×16G | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 20×16 | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 800 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 500 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 400 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 16 | |
Fiókok száma | 6 | |
Súly | 71,4 kg | |
Termék fajtája | Műhelykocsi |
Cikkszám | 914540 6 | |
EAN / GTIN | 4045197892195 | |
Gyártó száma | 914540 6 |