Uvex Pure-Fit színtelen SV ExC száras szemüveg

Cikkszám: 9145265
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9145265
EAN / GTIN 4031101927961
Gyártó száma 9145265
L-szám L01660 542

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex pure-fit
  • Termék típusa: szemüvegkeretes szemüveg
  • A keret jelölése: W 166 FT CE
  • A lencse jelölése: 2C-1,2
  • A lencse színárnyalata: színtelen
  • A lencse színének tulajdonságai: nincs különleges tulajdonsága
  • A lencse színe (szűrője): színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • A keret anyaga: nem alkalmazható
  • A lencse további jelölése: W 1 FT KN CE
  • UV-védelem: UV400
  • lencse anyaga: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz